Naia 2 Micro 25 G20/G25

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C 18.5 kW

Chaudière murale gaz naturel G20/G25 à condensation 4 à 23 Kw chauffage + ecs micro-accumulée 12,3 L/Min, cheminée/ventouse

 
 

Détails du produit

La gamme Naia 2 est spécialement adaptée au marché du neuf et de la réhabilitation. Avec son format compact, son ergonomie travaillée et son offre d'accessoires étoffée, la gamme Naia 2 est une solution RT 2012 idéale pour les logements individuels et collectifs.
- Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
- Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI ou CESI monovalent
- Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans

Naia 2 micro

Spécificités techniques

Chaudière combinée murale, à gaz

régulation du brûleur modulée

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

18.5 kW

vase d'expansion intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

profil de soutirage

XL

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

86 %

Profondeur

316 mm

Hauteur

714 mm

Largeur

400 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Naia 2 micro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.